Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 15A; Ifsm: 300A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 15A; Ifsm: 300A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 15A; Ifsm: 300A
Artikel-Nr.:
     2805-GBPC15005
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     GBPC15005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DC COMPONENTS
Gehäuse: MBR-25
Ausgänge: Steckverbinder FASTON
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 15A
Strom im max. Impuls: 300A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: quadratisch - slim
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;Kunststoffgehäuse mit Kühlkörper
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.