Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Einphasen Brückengleichrichter; Urmax:400V; If:3A; Ifsm:60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einphasen Brückengleichrichter; Urmax:400V; If:3A; Ifsm:60A
Einphasen Brückengleichrichter; Urmax:400V; If:3A; Ifsm:60A
Artikel-Nr.:
     2805-GBPC104-E4/51
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBPC104-E4/51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Gleichrichter
Leistungsbrücke
Halbleiter Element-Typ: Einphasen Brückengleichrichter
Rückspannung max.: 400V
Vorwärtsstrom: 3A
Strom im max. Impuls: 60A
Gehäuse: GBPC
Elektrische Montage: THT
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Ausführung: quadratisch
Ausgänge: Draht Ø0,75mm
Verpackungs-Art: Schachtel
Hersteller: VISHAY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG