Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; 10A; für Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; 10A; für Frontplatten
Buchse; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; 10A; für Frontplatten
Artikel-Nr.:
     2805-GBA-ZA11
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R3-11A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCI
Montage: für Frontplatten
Nennspannung: 250V AC
Frontplattenstärke: max. 4,5mm
Montageabmessungen: Ø12,5mm
Maximalstrom: 10A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 5x20mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Befestigung des Kopfes: Bajonett
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCI:
SCI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.