Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Displaygeräte; X: 110mm; Y: 210mm; Z: 40,5mm; ABS; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 110mm; Y: 210mm; Z: 40,5mm; ABS; grau
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 110mm; Y: 210mm; Z: 40,5mm; ABS; grau
Artikel-Nr.:
     2805-G828G-O-BC
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G828G(O)BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für Displaygeräte
Größe Y: 210mm
Größe X: 110mm
Größe Z: 40,5mm
Maße für Displayöffnung: 72,2x51,5mm
Gehäuseanwendung: tragbare Geräte
Ausführung: mit Platz für Batterien;mit Batteriefach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 125 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.