Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Displaygeräte; X: 110mm; Y: 210mm; Z: 40,5mm; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 110mm; Y: 210mm; Z: 40,5mm; ABS
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 110mm; Y: 210mm; Z: 40,5mm; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-G828B-S-BC
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G828B(S)BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: für Displaygeräte
Größe Y: 210mm
Größe X: 110mm
Größe Z: 40,5mm
Gehäuseanwendung: tragbare Geräte
Ausführung: mit Platz für Batterien;mit Batteriefach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.