Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 24VDC; Serie: G7L; 1,9W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 24VDC; Serie: G7L; 1,9W
Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 24VDC; Serie: G7L; 1,9W
Artikel-Nr.:
     2805-G7L-2A-T-24DC
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G7L-2A-T 24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -25...60°C
Ausgänge: Verbinder 6,35x0,8mm
Äußere Abmessungen: 52,5x33,5x53mm
Spulenwiderstand: 303Ω
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 25A / 220V AC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: G7L
Spulennennspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 1,9W
Schaltspannung: max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 25A
Kontaktwiderstand: 50mΩ
Spulenstrom: 79mA
Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, steckrelais omron, steckrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,24*
€ 13,70*
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 17,55*
€ 26,10*
€ 4,00*
ab € 18,97*
€ 28,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.