Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung; X: 50,5mm; Y: 70,5mm; G705020B,G705035B; -20÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung; X: 50,5mm; Y: 70,5mm; G705020B,G705035B; -20÷60°C
Abdeckung; X: 50,5mm; Y: 70,5mm; G705020B,G705035B; -20÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-G705020L
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G705020L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Hersteller: GAINTA
Betriebstemperatur: -20...60°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Größe Y: 70,5mm
Größe X: 50,5mm
Kappenmaterial: ABS
Deckelfarben: schwarz
Gehäuse Zubehör-Typ: Abdeckung
Passendes Zubehör: G705020B;G705035B
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,62*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,165*
€ 0,642*
1 Tag
479
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,02*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,07*
€ 46,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,642*
€ 0,76398
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.