Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung; X: 50mm; Y: 50mm; G505015B,G505025B,G505050B; -20÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung; X: 50mm; Y: 50mm; G505015B,G505025B,G505050B; -20÷60°C
Abdeckung; X: 50mm; Y: 50mm; G505015B,G505025B,G505050B; -20÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-G505015L
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G505015L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Hersteller: GAINTA
Betriebstemperatur: -20...60°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Größe Y: 50mm
Größe X: 50mm
Kappenmaterial: ABS
Deckelfarben: schwarz
Gehäuse Zubehör-Typ: Abdeckung
Passendes Zubehör: G505015B;G505025B;G505050B
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,65*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,67*
1 Tag
389
7
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.