Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung; X: 13mm; Y: 50mm; G501315B; -20÷60°C; Kappenmat: ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung; X: 13mm; Y: 50mm; G501315B; -20÷60°C; Kappenmat: ABS
Abdeckung; X: 13mm; Y: 50mm; G501315B; -20÷60°C; Kappenmat: ABS
Artikel-Nr.:
     2805-G501315L
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G501315L -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: GAINTA
Betriebstemperatur: -20...60°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Größe Y: 50mm
Größe X: 13mm
Kappenmaterial: ABS
Deckelfarben: schwarz
Gehäuse Zubehör-Typ: Abdeckung
Passendes Zubehör: G501315B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0793*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3173*
€ 0,37759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1571*
€ 0,18695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1124*
€ 0,13376
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.