Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 90mm; Y: 115mm; Z: 55mm; ABS; dunkelgrau; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 90mm; Y: 115mm; Z: 55mm; ABS; dunkelgrau; IP65
Gehäuse: universell; X: 90mm; Y: 115mm; Z: 55mm; ABS; dunkelgrau; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-G311
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G 311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
universalgehäuse
Hersteller: GAINTA
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: dunkelgrau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 115mm
Größe X: 90mm
Größe Z: 55mm
Deckelfarben: dunkelgrau
Setinhalt: Dichtung;Montageschrauben
Ausführung: mit Messinghülsen;Öffnungen zur Befestigung an Wand oder Paneelen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.