Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 24VDC; IKontakt max: 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 24VDC; IKontakt max: 10A
Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 24VDC; IKontakt max: 10A
Artikel-Nr.:
     2805-G2R-1-SN-24DC
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2R-1-SN 24VDC (S)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Hersteller: OMRON
Montage: Sockel
Ausgangsraster: 5,2mm
Betriebstemperatur: -40...70°C
Äußere Abmessungen: 29x13x35,5mm
Signal: LED
Spulenwiderstand: 1,1kΩ
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini;Industrie
Relaisserie: G2R-1-S
Spulennennspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 530mW
Ansprechzeit: 15ms
Freigabezeit: 5ms
Schaltspannung: max. 125V DC;max. 380V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Schaltleistung: 300W;2,5kVA
Kontaktwiderstand: 30mΩ
Spulenstrom: 21,8mA
Passendes Zubehör: P2RF-05-E;P2RF-05;P2R-057P;P2R-05A;P2R-05P
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,51*
€ 6,68*
€ 8,95*
ab € 4,54*
€ 6,93*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,07*
€ 7,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,28*
€ 7,79*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,17*
Zubehör
Multicomp
FDD2-187(8)
ab € 9,43*
Zubehör
Omron
P2RF-05-PU
ab € 3,33*
Zubehör
Omron
P2R-05P
ab € 1,54*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,04*
Zubehör
Wieland
WS.005.3542
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.