Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 14,2mm; 0,56"; Anz.Z: 3; rot; 30÷60mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 14,2mm; 0,56"; Anz.Z: 3; rot; 30÷60mcd
Display: LED; 7-segmentig; 14,2mm; 0,56"; Anz.Z: 3; rot; 30÷60mcd
Artikel-Nr.:
     2805-FYT-5631AUHR-21
Hersteller:
     FORYARD
Herst.-Nr.:
     FYT-5631AUHR-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
Hersteller: FORYARD
Farbe: rot
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Versorgungsspannung: 1,9...2,5V DC
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge λd: 640nm
Helligkeit: 30...60mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,56"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 37,6x19x8mm
Reihenabstand: 15,24mm
Zeichenanzahl: 3
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 126 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.