Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0603; rot; 80mcd; 1,6x0,8x0,8mm; 130°; 2,1÷2,6V; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0603; rot; 80mcd; 1,6x0,8x0,8mm; 130°; 2,1÷2,6V; 20mA
LED; SMD; 0603; rot; 80mcd; 1,6x0,8x0,8mm; 130°; 2,1÷2,6V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-FYLS-0603URC
Hersteller:
     FORYARD
Herst.-Nr.:
     FYLS-0603URC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Hersteller: FORYARD
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Betriebsspannung: 2,1...2,6V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 631nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 80mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 130°
Abmessungen: 1,6x0,8x0,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,214*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,026*
€ 1,22094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.