Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 100nF; Cy: 3,3nF; 3,7mH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 100nF; Cy: 3,3nF; 3,7mH
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 100nF; Cy: 3,3nF; 3,7mH
Artikel-Nr.:
     2805-FYK01T1
Hersteller:
     QLT POWER
Herst.-Nr.:
     FYK01T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator
Hersteller: QLT POWER
Durchmesser der Montageöffnung: 4,7mm
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...85°C
Raster Montageöffnungen: 53,5mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Betriebsspannung: 250V AC
Testspannung AC: 1,8kV
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 0,8mA
Induktivität pro Windung: 3,7mH
Betriebsstrom max.: 1A
Kapazität Cx: 0,1µF
Kapazität Cy: 3,3nF
Herstellerserie: FYK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.