Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Porzellanwalze Ø9x57mm R 80mm; NO + NC; 10A; PG13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Porzellanwalze Ø9x57mm R 80mm; NO + NC; 10A; PG13,5
Endschalter; Porzellanwalze Ø9x57mm R 80mm; NO + NC; 10A; PG13,5
Artikel-Nr.:
     2805-FX553-E0V9
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FX 553-E0V9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Mechanische Haltbarkeit: 20000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...80°C
Gehäuseabmessungen: 56x58x31,7mm
Anzahl der Montageöffnungen: 4
Raster Montageöffnungen: 20...22mm;40...42mm
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 6A / 24V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 500V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: PG13,5
Kopf-Art: Porzellanwalze Ø9x57mm R 80mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.