Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Lichtwellenverstärker; NPN; Anschlüsse: Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FX-102-CC2
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FX-102-CC2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
lwl verstärker
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Äußere Abmessungen: 9x66,2x30mm
Setinhalt: Verstärker;CN-14A-C2-Kabel
Betriebsstrom max.: 0,1A
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: Steckverbinder
Sensoreneigenschaften: Zeitrelais;LED Anzeige
Passendes Zubehör: CN-14A-C1;CN-14A-C2;CN-14A-C3;CN-14A-C5
Zusatzfunktionen: Teach-in
Reaktionszeit: <2,5ms
Sensoren-Typ: Lichtwellenverstärker
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 64,07*
€ 91,33*
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,93*
€ 91,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.