Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Lichtwellenverstärker; PNP; Anschlüsse: Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Lichtwellenverstärker; PNP; Anschlüsse: Steckverbinder
Sensor: Lichtwellenverstärker; PNP; Anschlüsse: Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     2805-FX-101P
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FX-101P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
lwl verstärker
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Äußere Abmessungen: 9x66,2x30mm
Setinhalt: Verstärker
Betriebsstrom max.: 0,1A
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: Steckverbinder
Sensoreneigenschaften: Zeitrelais;LED Anzeige
Passendes Zubehör: PAP-04V-S;SPHD-001T-P0.5;CN-14A-C1;CN-14A-C2;CN-14A-C3;CN-14A-C5
Zusatzfunktionen: Teach-in
Reaktionszeit: <0,25ms
Sensoren-Typ: Lichtwellenverstärker
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.