Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere; 170mm; ergonomischer Griff; Schneide: ca.54 HRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schere; 170mm; ergonomischer Griff; Schneide: ca.54 HRC
Schere; 170mm; ergonomischer Griff; Schneide: ca.54 HRC
Artikel-Nr.:
     2805-FUT.PH-50
Hersteller:
     ENGINEER
Herst.-Nr.:
     PH-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ENGINEER
Länge: 170mm
Werkzeug-Typ: Schere
Schneidebereich: Kabel Ø1,5mm max;Kupferbänder oder Aluminiumfolien mit einer Dicke bis 0,5mm;Kupferdraht Ø1,5mm max;Kunststoff Ø1mm max
Härte der Schneide: ca. 54 HRC
Zangen/Messer Eigenschaften: ergonomischer Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.