Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: zum Festklemmen; nicht isolierte Anschlüsse; 205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug: zum Festklemmen; nicht isolierte Anschlüsse; 205mm
Werkzeug: zum Festklemmen; nicht isolierte Anschlüsse; 205mm
Artikel-Nr.:
     2805-FUT.PAD-11
Hersteller:
     ENGINEER
Herst.-Nr.:
     PAD-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Hersteller: ENGINEER
Steckverbinder-Serie: JAM (710112-2MAC);JST SHD (SSH-003GA-P0.2);MOLEX CLIK-MATE (MX-502381-0000);MOLEX PICOBLADE (MX-50079-8100);TYCO D-1000 (1827587-2);TYCO D-1000 (182786-2)
Leitungsquerschnitt: 0,032...0,8mm2
Leitungsgröße: 32AWG...18AWG
Werkzeug-Typ: zum Festklemmen
Material des Handgriffs: Elastomer
Länge des Werkzeugs: 205mm
Werkzeugmaterial: Stahl
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: nicht isolierte Anschlüsse;Crimp-Kontakte
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungsenden: ergonomischer Griff;Öffnungssperre der Backen;auswechselbare Matrize;zusätzlich Schneide- und Abisolierfunktion;Griffe ölbeständig;Crimpen von Kontakten und Anschlüssen renommierter Hersteller und vieler anderer
Passendes Zubehör: FUT.PAD-11S;FUT.PAD-12S;FUT.PAD-13S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.