Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: zum Festklemmen; nicht isolierte Anschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug: zum Festklemmen; nicht isolierte Anschlüsse
Werkzeug: zum Festklemmen; nicht isolierte Anschlüsse
Artikel-Nr.:
     2805-FUT.PA-20
Hersteller:
     ENGINEER
Herst.-Nr.:
     PA-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Hersteller: ENGINEER
Länge: 175mm
Leitungsquerschnitt: 0,08...0,33mm2;0,52...1,3mm2;0,2...0,52mm2
Leitungsgröße: 24AWG...20AWG;28AWG...24AWG;20AWG...16AWG
Werkzeug-Typ: zum Festklemmen
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: nicht isolierte Anschlüsse;Crimp-Kontakte
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungsenden: mit Öffnungsfeder;ergonomischer Griff
Passendes Zubehör: NDR-T;NS39-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.