Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierer; ØLeitg: 0,25÷0,95mm; FUT.PA-90; L.Werkzeug: 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierer; ØLeitg: 0,25÷0,95mm; FUT.PA-90; L.Werkzeug: 175mm
Abisolierer; ØLeitg: 0,25÷0,95mm; FUT.PA-90; L.Werkzeug: 175mm
Artikel-Nr.:
     2805-FUT.PA-14
Hersteller:
     ENGINEER
Herst.-Nr.:
     PA-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Hersteller: ENGINEER
Leitungsquerschnitt: 0,2mm2;0,33mm2;0,025mm2;0,035mm2;0,05mm2;0,08mm2;0,13mm2
Leitungsgröße: 34AWG/32AWG/30AWG/28AWG/26AWG/24AWG/22AWG
Werkzeug-Typ: Abisolierer
Material des Handgriffs: Elastomer
Länge des Werkzeugs: 175mm
Werkzeugmaterial: Werkzeugstahl
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungen: Öffnungsfeder;Sperre;zusätzlich Schneidefunktion;Griffe ölbeständig
Leitungsaußendurchmesser: 0,25...0,95mm
Passendes Zubehör: FUT.PA-90
Weitere Suchbegriffe: abisolierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.