Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: zum Festklemmen; nicht isolierte Anschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug: zum Festklemmen; nicht isolierte Anschlüsse
Werkzeug: zum Festklemmen; nicht isolierte Anschlüsse
Artikel-Nr.:
     2805-FUT.PA-09
Hersteller:
     ENGINEER
Herst.-Nr.:
     PA-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Hersteller: ENGINEER
Länge: 175mm
Leitungsquerschnitt: 0,08...0,2mm2;0,032...0,8mm2;0,2...0,33mm2;0,2...0,52mm2
Leitungsgröße: 32AWG...28AWG;24AWG...20AWG;28AWG...24AWG;24AWG...22AWG
Werkzeug-Typ: zum Festklemmen
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: nicht isolierte Anschlüsse;Crimp-Kontakte
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungsenden: mit Öffnungsfeder;ergonomischer Griff
Passendes Zubehör: NS25-T;NX1001-TF;NX1501-TF;NXG-T;JST EH;JST NH;JST PH;JST ZH;MOLEX 170363;MOLEX 170365
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.