Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: pressure force; Range: 0÷1500gf; Usup: 4VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: pressure force; Range: 0÷1500gf; Usup: 4VDC
Sensor: pressure force; Range: 0÷1500gf; Usup: 4VDC
Artikel-Nr.:
     2805-FSS1500NSB
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     FSS1500NSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnungsmesssensor
Dehnungsmessstreifen
Folienmessstreifen
Differenzdrucksensor
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 4V DC
Äußere Abmessungen: 9,14x5,59x3,75mm
Sensoreneigenschaften: precise measurement of pressure force
Messbereich: 0...1500gf
Sensoren-Typ: pressure force
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 96,04*
€ 110,35*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 100,01*
€ 132,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.