Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder für Lüfter und Hauben; Kunststoff; schwarz; 4,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder für Lüfter und Hauben; Kunststoff; schwarz; 4,5mm
Verbinder für Lüfter und Hauben; Kunststoff; schwarz; 4,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-FSP-1
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FSP-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 4,5mm
Material: Kunststoff
Montage Element-Typ: Verbinder für Lüfter und Hauben
Information: Montage durch Durchziehen des elastischen Verbinderteils durch die Befestigungslöcher und der Blockierung mit einem Stift;Montage von Lüftern an Radiatoren, Stützen, Kanäle und Lüfterführungen;besonders an die SUNON Lüfter angepasst mit den Größen von 60x60x25mm bis Ø254x89mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: Montage anderer Elemente mit Ø4,5mm Öffnungen;Dämpfung mechanischer Schwingungen;Resistent gegen mechanische Schwingungen;demontierbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,062*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2955*
€ 0,35165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2217*
€ 0,26382
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.