Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; AC/DC switcher,PWM Controller; 3A; 650V; 67kHz; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; AC/DC switcher,PWM Controller; 3A; 650V; 67kHz; Ch: 1
IC: PMIC; AC/DC switcher,PWM Controller; 3A; 650V; 67kHz; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-FSL136MR
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FSL136MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: DIP8
Leistung: 14/20W
Betriebsspannung: 8...24V
Frequenz: 67kHz
Ausgangsspannung: 650V
Ausgangsstrom: 3A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: SMPS
Eingangsspannung: 85...265V
Tastgrad: 0...83%
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller;AC/DC switcher
Topologie: flyback
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.