Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: pressure force; Range: 0÷1500gf; Usup: 10VDC; 0.5%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FSG15N1A
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     FSG15N1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnungsmesssensor
Dehnungsmessstreifen
Folienmessstreifen
Differenzdrucksensor
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP4
Versorgungsspannung: 10V DC
Äußere Abmessungen: 12,7x91,4x78,7mm
Ausgangsspannung: 360mV DC
Messgenauigkeit: 0,5%
Anzahl Pole: 4
Ausgangskonfiguration: Analogspannung
Sensoreneigenschaften: precise measurement of pressure force
Messbereich: 0...1500gf
Kontrollierte Größe: force
Sensoren-Typ: pressure force
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,52*
€ 172,75*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 143,81*
€ 180,06*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 147,08*
€ 232,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,69*
€ 276,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,69*
€ 268,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,45*
€ 225,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,34*
€ 209,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
PC-15132
ab € 45,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.