Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Zylinder; L: 10mm; ØInn: 5mm; ØAußen: 9,5mm; FRH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Zylinder; L: 10mm; ØInn: 5mm; ØAußen: 9,5mm; FRH
Ferrit: Zylinder; L: 10mm; ØInn: 5mm; ØAußen: 9,5mm; FRH
Artikel-Nr.:
     2805-FRH9.5X10X5
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     FRH9.5X10X5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Hersteller: FERROCORE
Länge: 10mm
Kernmaterial: Ni-Zn Ferromagntismus
Außendurchmesser: 9,5mm
Innendurchmesser: 5mm
Ferrit-Typ: Zylinder
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Herstellerserie: FRH
Meßtoleranz: ±0,2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.