Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Polymerrolle Ø11mm; NO + NC; 10A; max.500VAC; PG13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Polymerrolle Ø11mm; NO + NC; 10A; max.500VAC; PG13,5
Endschalter; Polymerrolle Ø11mm; NO + NC; 10A; max.500VAC; PG13,5
Artikel-Nr.:
     2805-FR515
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FR 515
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Betriebstemperatur: -25...80°C
Gehäuseabmessungen: 51,5x30,8x30,8mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20...22mm
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 6A / 24V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 500V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: PG13,5
Kopf-Art: Polymerrolle Ø11mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Herstellerserie: FR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.