Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 25÷72°; H: 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 25÷72°; H: 7mm
Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 25÷72°; H: 7mm
Artikel-Nr.:
     2805-FP10997
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FP10997_LISA2-WW-PIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: schwarz
Befestigung: Kleber
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 10mm
Höhe: 7mm
Anwendung: LED CREE;LED NICHIA;LED SHARP;LED SAMSUNG;LED LUMILEDS;LUXEON C;LUXEON Rebel ES;LUXEON Z;LUXEON Z ES;XD16;XP-E;XQ-E HD;XQ-E HI;XB-D;XP-G;LH181B;Double Dome (GM2BB);NCSxxE17A;NVSxE21A
Leuchtwinkel: 25...72°
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: LISA2
Form: rund
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,24*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 3,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.