Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; CTR@If: 200-400%@5mA; 70V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; CTR@If: 200-400%@5mA; 70V
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; CTR@If: 200-400%@5mA; 70V
Artikel-Nr.:
     2805-FOD817C
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FOD817C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
onsemi optokoppler
fototransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: DIP4
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 4µs
Ausschaltzeit: 4µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
CTR@If: 200-400%@5mA
Herstellerserie: FOD817
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,141*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,0965*
€ 0,6098*
1 Tag
7567
5
€ 14,99*
ab € 0,0987*
€ 0,6548*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,6098*
€ 0,72566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3202*
€ 0,38104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2037*
€ 0,2424
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1974*
€ 0,23491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,2196* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.