Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 70V; DIP4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 70V; DIP4
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 70V; DIP4
Artikel-Nr.:
     2805-FOD817B300
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FOD817B300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
fototransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: DIP4
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 4µs
Ausschaltzeit: 4µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5kV
CTR@If: 130-260%@5mA
Herstellerserie: FOD817
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Weitere Suchbegriffe: onsemi optokoppler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,152*
1 Tag
1770
10
€ 5,95*
ab € 0,2595*
€ 0,5246*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,125*
€ 0,673*
1 Tag
1760
5
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,721*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,673*
€ 0,80087
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,346* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.