Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: logisch; 3,75kV; 12,5Mbps; SO8; 20kV/μs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: logisch; 3,75kV; 12,5Mbps; SO8; 20kV/μs
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: logisch; 3,75kV; 12,5Mbps; SO8; 20kV/μs
Artikel-Nr.:
     2805-FOD0710
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FOD0710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
onsemi optokoppler
optokoppler
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Anschaltzeit: 5ns
Ausschaltzeit: 4,5ns
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: logisch
Isolationsspannung: 3,75kV
Transfer: 12,5Mbps
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 20kV/μs
Herstellerserie: FOD0710
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.