Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; Cx: 1uF; Cy: 4,7nF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner FN2070 EMV-Filter, 250 V AC/DC, 10A, Gehäusemontage 9.1W, Flachstecker, 1-phasig 0,734 mA / 400Hz Two Stage
Artikel-Nr.:
     2805-FN2070-10-06
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2070-10-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -25...100°C
Widerstand: 220kΩ
Gehäuseabmessungen: 156x57,5x45,4mm
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 0,66mA
Induktivität: 4,5mH
Betriebsstrom max.: 10A
Kapazität Cx: 1µF
Kapazität Cy: 4,7nF
Filter-Art: einphasig
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 35,95*
€ 39,22*
20
Frei Haus
ab € 41,78*
€ 45,59*
1 Tag
33
1
Frei Haus
ab € 32,05*
€ 49,88*
1 Tag
273
1
€ 14,99*
ab € 39,56*
€ 53,18*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 38,08*
€ 60,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
FLLE2010ASDB
ab € 28,53*
Ähnlich
Multicomp
MP007487
ab € 9,93*
Ähnlich
Multicomp
MP007491
ab € 18,34*
Ähnlich
Multicomp
MP007496
ab € 15,60*
Ähnlich
Schaffner
FN2090B-10-06
ab € 27,42*
Ähnlich
Schaffner
FN2090-10-06
ab € 27,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.