Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder für Lüfter und Hauben; ØÖffn.Mont: 4,5mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder für Lüfter und Hauben; ØÖffn.Mont: 4,5mm; schwarz
Verbinder für Lüfter und Hauben; ØÖffn.Mont: 4,5mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-FMM-1
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     FMM-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüfterbefestigung
Montagehalterung
lüfterbefestigung
Hersteller: RICHCO
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 4,5mm
Material: RMS-316;Silikonkautschuk
Shore-Härte: 40
Montage Element-Typ: Verbinder für Lüfter und Hauben
Information: Montage durch Durchziehen des elastischen Verbinderteils durch die Befestigungslöcher und der Blockierung mit einem Stift;Montage von Lüftern an Radiatoren, Stützen, Kanäle und Lüfterführungen
Eigenschaften mechanischer Elemente: Montage anderer Elemente mit Ø4,5mm Öffnungen;Dämpfung mechanischer Schwingungen;Resistent gegen mechanische Schwingungen;demontierbar
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,57*
Lager 2805
4
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,584*
1 Tag
1691
5
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 2,336* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.