Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 520VAC; 25A; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 520VAC; 25A; schraubbar
Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 520VAC; 25A; schraubbar
Artikel-Nr.:
     2805-FMBD-B92B-2512
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     FMBD-B92B-2512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Hersteller: SCHURTER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuseabmessungen: 125x130x115mm
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Betriebsspannung: 520V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 25A
Filter-Art: dreiphasig
Anzahl der Pole: 2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 103,34*
€ 130,46*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 114,05*
€ 162,40*
2
Frei Haus
ab € 173,06*
€ 252,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.