Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; für Lautsprecher; männlich; breit,mit Flansch; PIN: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; für Lautsprecher; männlich; breit,mit Flansch; PIN: 4
Buchse; für Lautsprecher; männlich; breit,mit Flansch; PIN: 4
Artikel-Nr.:
     2805-FM1275
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FM1275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
Hersteller: CLIFF
Steckverbinder-Typ: für Lautsprecher
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: CLIFFCON S
Steckverbinder-Variante: mit Flansch;breit
Elektrische Montage: Steckverbinder 4,8mm
Mechanische Montage: für Frontplatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,16*
€ 5,02*
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 5,03*
1 Tag
100
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.