Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder für Lüfter und Hauben; ØÖffn.Mont: 5mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbinder für Lüfter und Hauben; ØÖffn.Mont: 5mm; schwarz
Verbinder für Lüfter und Hauben; ØÖffn.Mont: 5mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-FM-9
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     FM-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RICHCO
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 5mm
Material: EPDM Kautschuk;RMS-180
Shore-Härte: 40
Montage Element-Typ: Verbinder für Lüfter und Hauben
Information: Montage durch Durchziehen des elastischen Verbinderteils durch die Befestigungslöcher und der Blockierung mit einem Stift;Montage von Lüftern an Radiatoren, Stützen, Kanäle und Lüfterführungen
Eigenschaften mechanischer Elemente: Montage anderer Elemente mit Ø4,5mm Öffnungen;Dämpfung mechanischer Schwingungen;Resistent gegen mechanische Schwingungen;demontierbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.