Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter; Metall; 120x120mm; Schraube; mit EMI Bildschirm; C: 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter; Metall; 120x120mm; Schraube; mit EMI Bildschirm; C: 25mm
Filter; Metall; 120x120mm; Schraube; mit EMI Bildschirm; C: 25mm
Artikel-Nr.:
     2805-FM-12
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     MFF-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
emi filter
Hersteller: RICHCO
Befestigung: Schraube
Material: Metall
Lüftergröße: 120x120mm
Maß A: 118,87mm
Maß E: 3,2mm
Setinhalt: mit EMI Bildschirm
Maß B: 104,77mm
Maß C: 25mm
Maß D: 4,45mm
Lüfter Zubehörs-Typ: Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.