Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haube; Metall; 60x60mm; Schraube; mit EMI Bildschirm; A: 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haube; Metall; 60x60mm; Schraube; mit EMI Bildschirm; A: 60mm
Haube; Metall; 60x60mm; Schraube; mit EMI Bildschirm; A: 60mm
Artikel-Nr.:
     2805-FM-06
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     MFF-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RICHCO
Befestigung: Schraube
Material: Metall
Lüftergröße: 60x60mm
Maß A: 60mm
Maß E: 3,2mm
Setinhalt: mit EMI Bildschirm
Maß B: 50mm
Maß C: 7,5mm
Maß D: 4,3mm
Lüfter Zubehörs-Typ: Haube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.