Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLY; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; gelb; 60V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLY; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; gelb; 60V; 100m
Leitungen; FLY; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; gelb; 60V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FLY0.75-YL
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLY0.75-YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLY
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 2,2...2,5mm
Aderaufbau: Line
Information: Leiter können in mehreren Abschnitten geliefert werden. Mindestabschnittslänge und Vielfaches: 1 m
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 1x0,75mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2853* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,43*
€ 68,3417
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,36*
€ 65,8784
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 48,46*
€ 57,6674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,51*
€ 51,7769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,01*
€ 45,2319
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,62*
€ 40,0078
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,53*
€ 33,9507
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.