Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flussmittel: kolophoniumfrei; Flüssigkeit; Flasche; 0,5l; ZD-171


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FLUX-LP1/500
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     ART.AGT-073
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel
Lötchemie
flußmittel
Hersteller: AG TERMOPASTY
Entspricht Norm: PN EN 29454
Fassungsvermögen: 0,5l
Verpackungs-Art: Flasche
Eigenschaften des Lötgerätes: mit Reinigungsmitteln auf Wasserbasis abwaschbar;mit alkoholhaltigen Reinigungsmitteln abwaschbar
Anwendung von Lötausrüstung: mit Polyurethanlack überzogene verzinnte Elemente
Passendes Zubehör: ZD-171
Flussmittel-Typ: kolophoniumfrei
Flussmittel-Art: No Clean;halogenfrei;Water Soluble
Form: Flüssigkeit
Dichte: 860mg/cm3 @ 20°C
Inhalt von festen Körpern: 4%
Bezeichnung der Flussmittels: SW23
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P302 + P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.;P333 + P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;H319: Verursacht schwere Augenreizung.;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.