Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x6mm2; Line; Cu; PVC; rot; 60V; 50m; Klasse: 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x6mm2; Line; Cu; PVC; rot; 60V; 50m; Klasse: 5
Leitungen; FLRY-B; 1x6mm2; Line; Cu; PVC; rot; 60V; 50m; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B6.00-RD
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B6.00-RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Max. Leitungsdurchmesser: 4,3mm
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 50m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 6mm2
Kabelaufbau: 1x6mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,208* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,79*
€ 134,2201
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,89*
€ 133,1491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,99*
€ 126,1281
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 92,52*
€ 110,0988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,30*
€ 90,797
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 70,34*
€ 83,7046
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,40*
€ 71,876
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.