Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x1,5mm2; Line; Cu; PVC; braun; 60V; 500m; Ø: 2,4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x1,5mm2; Line; Cu; PVC; braun; 60V; 500m; Ø: 2,4mm
Leitungen; FLRY-B; 1x1,5mm2; Line; Cu; PVC; braun; 60V; 500m; Ø: 2,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B1.50-BR/500
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B1.50-BR/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Max. Leitungsdurchmesser: 2,4mm
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 500m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 1x1,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,2952* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 249,44*
€ 296,8336
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 214,27*
€ 254,9813
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 195,91*
€ 233,1329
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,73*
€ 224,5887
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,68*
€ 197,1592
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,60*
€ 175,644
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.