Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x1,5mm2; Line; Cu; PVC; blau; 60V; 100m; Klasse: 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x1,5mm2; Line; Cu; PVC; blau; 60V; 100m; Klasse: 5
Leitungen; FLRY-B; 1x1,5mm2; Line; Cu; PVC; blau; 60V; 100m; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B1.50-BL
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B1.50-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Max. Leitungsdurchmesser: 2,4mm
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 1x1,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3651* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,57*
€ 81,5983
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,70*
€ 79,373
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 57,55*
€ 68,4845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,31*
€ 59,8689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,90*
€ 52,241
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,85*
€ 50,9915
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,51*
€ 43,4469
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.