Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x1,5mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 60V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x1,5mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 60V; 100m
Leitungen; FLRY-B; 1x1,5mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 60V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B1.50-BK
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B1.50-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Max. Leitungsdurchmesser: 2,4mm
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 1x1,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3641* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,30*
€ 81,277
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,52*
€ 79,1588
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 57,39*
€ 68,2941
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,60*
€ 60,214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,95*
€ 52,3005
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,64*
€ 50,7416
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,41*
€ 43,3279
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.