Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; violett; 60V; 500m; Ø: 2,1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; violett; 60V; 500m; Ø: 2,1mm
Leitungen; FLRY-B; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; violett; 60V; 500m; Ø: 2,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B1.00-VI/500
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B1.00-VI/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Max. Leitungsdurchmesser: 2,1mm
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 500m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 1x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,20424* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,28*
€ 215,7232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,88*
€ 189,0672
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 142,05*
€ 169,0395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,30*
€ 162,197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,82*
€ 139,0158
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,12*
€ 121,5228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.