Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; rot; 60V; 500m; Klasse: 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; rot; 60V; 500m; Klasse: 5
Leitungen; FLRY-B; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; rot; 60V; 500m; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B1.00-RD/500
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B1.00-RD/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Max. Leitungsdurchmesser: 2,1mm
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 500m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 1x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,20432* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,32*
€ 214,5808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,11*
€ 188,1509
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 141,34*
€ 168,1946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,51*
€ 161,2569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,98*
€ 138,0162
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,16*
€ 121,5704
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.