Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; gelb-schwarz; 60V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; gelb-schwarz; 60V; 100m
Leitungen; FLRY-B; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; gelb-schwarz; 60V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B0.75-YL/BK
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B0.75-YL/BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Max. Leitungsdurchmesser: 1,9mm
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb-schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 1x0,75mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2144* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,29*
€ 55,0851
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,77*
€ 53,2763
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,19*
€ 43,0661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,14*
€ 38,2466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,48*
€ 33,8912
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,51*
€ 30,3569
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,44*
€ 25,5136
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.