Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; rot; 60V; 500m; Klasse: 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; rot; 60V; 500m; Klasse: 5
Leitungen; FLRY-B; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; rot; 60V; 500m; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B0.75-RD/500
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B0.75-RD/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Max. Leitungsdurchmesser: 1,9mm
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 500m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 1x0,75mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,18072* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,88*
€ 184,3072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,22*
€ 165,6718
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 122,91*
€ 146,2629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,85*
€ 140,2415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,48*
€ 123,1412
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,36*
€ 107,5284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.