Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; braun; 60V; 500m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; braun; 60V; 500m
Leitungen; FLRY-B; 1x0,75mm2; Line; Cu; PVC; braun; 60V; 500m
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B0.75-BR/500
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B0.75-BR/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Max. Leitungsdurchmesser: 1,9mm
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 500m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 1x0,75mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,17992* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,22*
€ 184,7118
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,53*
€ 166,0407
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 123,19*
€ 146,5961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,13*
€ 140,5747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,73*
€ 123,4387
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,96*
€ 107,0524
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.